ヤボシ
フジロイヤル重量戸車 平型
鉄製の重量用の平型戸車
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
タイプ
平型
材質/仕上
(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法B(mm)
33
37.5
40
60
寸法D(mm)
42
47
52
88
車輪径(Φmm)
選択してください
50
60
75
90
105
120
150
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法t(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27681265
R50H
33
100
42
64.5
70
15
11
20
3.2
50
¥
2,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
27681274
R60H
37.5
100
47
67.3
70
15
11
25.4
3.2
60
¥
3,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681283
R75H
37.5
120
47
90.5
95
15
11
25.4
3.2
75
¥
3,830
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
27681299
R90H
37.5
120
47
98
95
15
11
25.4
3.2
90
¥
5,640
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
27681308
R105H
40
145
52
121
115
15
11
28
3.2
105
¥
8,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681317
R120H
40
145
52
128.5
115
15
11
28
3.2
120
¥
9,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681326
R150H
60
250
88
165
185
35
20.5
43
6
150
¥
25,420
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください