曜日別特売

フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ

フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ - ヤボシフジロイヤル重量戸車 平型 車のみ - ヤボシフジロイヤル重量戸車 平型 車のみ - ヤボシ

鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(芯棒付)

用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプ平型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染内容量1個
注意
※車輪側面の溝ありと溝なしのものが混在している場合がございますが、品質に差はございません。
全7種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法D(mm)
車輪径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27681335R50H-N20132550
2,450
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681344R60H-N25.4132860
2,770
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681353R75H-N25.4132875
3,360
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
27681369R90H-N25.4132890
5,250
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681378R105H-N281631105
6,770
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681387R120H-N281631120
7,740
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681396R150H-N432046150
22,880
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする