曜日別特売

フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ(枠付用芯棒セット付)

フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ(枠付用芯棒セット付) - ヤボシフジロイヤル重量戸車 平型 車のみ(枠付用芯棒セット付) - ヤボシフジロイヤル重量戸車 平型 車のみ(枠付用芯棒セット付) - ヤボシ

鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)

用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプ平型付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染内容量1個
注意
※車輪側面の溝ありと溝なしのものが混在している場合がございますが、品質に差はございません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27681405R50H-N20132550
2,450
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
27681414R60H-N25.4132860
2,770
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681423R75H-N25.4132875
3,360
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681439R90H-N25.4132890
5,250
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681448R105H-N281631105
6,770
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
27681457R120H-N281631120
7,740
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
27681466R150H-N432046150
22,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする