曜日別特売

フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型)

フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) - ヤボシフジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) - ヤボシ

鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車

用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27681475R75L-42.512053889515117.523.58903.275
6,7503,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
27681484R100L-4614558115.511515111025.591203.2100
8,3304,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
27681493R130L-60250881551853520.51032111506130
24,44015,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71695797R100L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)4614558115.511515111025.591203.2100
8,3304,998
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
残り52点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする