曜日別特売

業務用キャリア レインモール用 6本脚タイプ

業務用キャリア レインモール用 6本脚タイプ - TERZO業務用キャリア レインモール用 6本脚タイプ - TERZO業務用キャリア レインモール用 6本脚タイプ - TERZO
材質ラック部:アルミ、ベースフット部:スチール質量(kg)約16寸法(cm)1960×1390×120主な使用車種エブリイ、ハイゼットカーゴ、スクラムバン他内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27917068EA900KM
68,000
59,980
65,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする