強力型ストレートパイプレンチ 12HD

強力型ストレートパイプレンチ 12HD RIDGID(日本エマソン) 強力型ストレートパイプレンチ 12HD RIDGID(日本エマソン) 強力型ストレートパイプレンチ 12HD RIDGID(日本エマソン)

強度・作業性・能力など、全ての面でプロを満足させるパイプレンチ。

くわえられる呼び寸法6~50A トラスコ品番121-1005 種別パイプレンチ 全長(mm)300 質量(kg)1.3 高さ(mm)15 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02268612 31015
オープン
7,598
8,358 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする