こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
(75)
強度・作業性・能力など、全ての面でプロを満足させるパイプレンチ。
くわえられる呼び寸法6~65A
トラスコ品番121-1048
種別パイプレンチ
全長(mm)450
質量(kg)2.63
高さ(mm)20
内容量1丁
水道・空調配管用工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05