強力型エンドパイプレンチ E-14
パイプが壁に近い場合、狭い場所、又は並行して並んでいる場合も、迅速で簡単。
トラスコ品番121-0858
種別パイプレンチ
寸法(mm)350
質量(kg)1.6
サイズ(inch)14
能力(inch)継ぎ手サイズ:2
内容量1丁
水道・空調配管用工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05