強力型エンドパイプレンチ E-6

強力型エンドパイプレンチ E-6 RIDGID(日本エマソン) 強力型エンドパイプレンチ E-6 RIDGID(日本エマソン)
(1件のレビュー)

パイプが壁に近い場合、狭い場所、又は並行して並んでいる場合も、迅速で簡単。

トラスコ品番121-0815 種別パイプレンチ 寸法(mm)150 質量(kg)0.2 サイズ(inch)6 能力(inch)継ぎ手サイズ:3/4 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02268953 31050
オープン
6,598
7,258 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02268953
2015-04-11
用途:
ヘッドの折れたボルト等を取り外す時に使用

小さいサイズの物を探していたので、満足しています。
小さいのに加えて少しオフセットしているので、狭い所での作業性が非常に優れています。
オフセットの角度は少ないのですが、これがなかなか効いています。
もう少し安ければ完璧。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする