パイプエキストラクタ 80 (1/8)
パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。
折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。
ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
トラスコ品番449-9921
材質冷間引抜鋼管
質量(kg)0.021
質量(g)21
パイプサイズ1/8”
寸法(全長)(mm)56
内容量1個
パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。
折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。
ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。