パイプエキストラクタ 81 (1/4)

パイプエキストラクタ 81 (1/4) RIDGID(日本エマソン)

パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。
折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。
ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。

用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 トラスコ品番449-9930 材質冷間引抜鋼管 質量(kg)0.043 質量(g)43 パイプサイズ1/4” 寸法(全長)(mm)62 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02269653 35600
オープン
2,998
3,298 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする