RIDGID(日本エマソン)
VF-99 Vヘッドパイプスタンド
人間工学的に優れたVハンドルは、高さ調整にもスタンドの輸送時にも便利です。
ねじ切りやグルーバー加工に最適です。
ボールトランスファーヘッドを装着できます。
直径7インチの円内に折り畳んで収納できます。
用途
配管サポート器具
幅(mm)
590
仕様
折りたたみ式
トラスコ品番
495-0593
高さ(mm)
710~1300
奥行(mm)
590
最大積載荷重(kg)
1134
適合パイプ
6A~300A
寸法(inch)
【最大管】12(300mm)
モデル
VF-99
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21474346
22168
¥
39,050
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください