排水管清掃機 K-3800
パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。
本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。
強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。
ケーブル、先端ツールをご自由にお選びいただけます。
トラスコ品番495-1336
セット内容レザーグローブ
幅(mm)360
質量(kg)19
高さ(mm)430
奥行(mm)480
電源(V)AC100
電源コード(m)4.6
パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100
作業範囲(m)30
内容量1台
注意
※清掃能力:距離30mはオプションケーブル装着時です。
作業工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20