ストラップレンチ 2

ストラップレンチ 2 RIDGID(日本エマソン) ストラップレンチ 2 RIDGID(日本エマソン) ストラップレンチ 2 RIDGID(日本エマソン) ストラップレンチ 2 RIDGID(日本エマソン) ストラップレンチ 2 RIDGID(日本エマソン) ストラップレンチ 2 RIDGID(日本エマソン) ストラップレンチ 2 RIDGID(日本エマソン)

磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。STPタイプはプラスチック管締め付け用です。

用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。 くわえられる管径(Φmm)61 くわえられる呼び寸法15~50A トラスコ品番405-3842 全長(mm)300 質量(kg)0.8 ベルト幅W×長さL(mm)30×600 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49000612 31350
オープン
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする