ストラップレンチ交換用ストラップ F/5P

ストラップレンチ交換用ストラップ F/5P RIDGID(日本エマソン) ストラップレンチ交換用ストラップ F/5P RIDGID(日本エマソン) ストラップレンチ交換用ストラップ F/5P RIDGID(日本エマソン)

ストラップレンチ交換用ストラップです。

トラスコ品番405-3974 適合機種31370 材質ラテックスナイロン 質量(g)300 タイププラスチック管用 ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)45×760 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49000734 32065
オープン
9,798
10,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする