排水管清掃機 K-400 W/C-31IW
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。
用途排水管清掃。
付属品ワイヤ(10mm×15.2m)
トラスコ品番405-3770
質量(kg)25.9
電源(V)AC115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×530×580
パイプ径(Φmm)(清掃能力)32~100
内容量1台
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
水道・空調配管用工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20