サンワダイレクト
CPUスタンド
付属品
クッションパッド
材質(本体)
HIPS
質量(g)
630
材質(キャスター)
ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225~330×256×125
総耐荷重(kg)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27690119
100-CPU002
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください