サンワダイレクト
回転台
こんなお得な商品も!
回転台
モノタロウ
¥
849
~
税込
¥
934
~
(53)
(1件のレビュー)
総耐荷重(kg)
30
材質
ABS
付属品
滑り止めシート
荷姿
完成品
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27690155
100-CR008
230×230×15
400
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27690164
100-CR009
280×280×15
510
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27690173
100-CR010
330×330×15
650
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください