サンワダイレクト
スチール製ノートPCスタンド
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(g)
680
荷姿
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×230×50
対応機種
15.6型までのノートパソコン
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27690198
100-CR012
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください