筒式箱 ワイン2本(コートボール)

筒式箱 ワイン2本(コートボール) ヤマニパッケージ

レギュラーワイン2本用筒式箱 底ワンタッチで組み立て簡単 適応瓶 約76Φ×320Hまで

仕様紙 本体・バット×2 種別ワイン・洋酒箱 寸法(mm)78×158×320 質量(g)110 タイプレギュラーワイン2本 内容量1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27685876 K-315
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする