ヤマニパッケージ ヤマニパッケージの 店舗什器・備品 ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品 ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス かぶせ箱 こげ茶720mL細・太兼用 2本箱 E段 かぶせ箱 こげ茶720mL細・太兼用 2本箱 注文コード 27687696 注文コード 27687696 720mL細・太 900mL焼酎まで兼用2本用カブセ箱 調整パット付きで汎用性があります。 適応瓶 約86Φ×298Hまで 仕様E段 種別日本酒・焼酎箱 質量(g)457 タイプ720~900mL2本 内容量1ケース(50枚) 注意 ※食品・飲料は付属しておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 K-1116 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 27687696 K-1116 オープン ¥28,980 ¥28,980 ¥31,878 (税込) 4日以内出荷返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください かぶせ箱 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サービス箱 和 C A 10号 cotta 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ サービス箱 和 C (白藤)4号 cotta 税込¥604 ¥549 バスケットへ 進物箱 白4×6(6) cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ サービス箱 和 A 6号 cotta 税込¥615 ¥559 バスケットへ サービス箱 和 C A 15号 cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ まんじゅう箱 70号 cotta 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ サービス箱 和 C (白藤)10号 cotta 税込¥1,000 ¥909 バスケットへ まんじゅう箱 60号 cotta 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ まんじゅう箱 65号 cotta 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ サービス箱 和 A 8号 cotta 税込¥692 ¥629 バスケットへ まんじゅう箱 50号 cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ サービス箱 和 A 20号 cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 進物箱 白5×7 cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ サービス箱 和 C (白藤)6号 cotta 税込¥725 ¥659 バスケットへ サービス箱 和 C (白藤)12号 cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ サービス箱 和 C A 12号 cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ サービス箱 和 C (白藤)8号 cotta 税込¥868 ¥789 バスケットへ サービス箱 和 A 4号 cotta 税込¥549 ¥499 バスケットへ サービス箱 和 C (白藤)20号 cotta 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 贈答箱 うなぎ1本箱 100枚 ヤマニパッケージ 税込¥24,178~ ¥21,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品箱/ギフトボックスかぶせ箱 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ かぶせ箱 クリアボックス 筒式箱/スリーブ式箱 宅配箱 トレー型 手提げ箱 ピロー型ボックス 特殊形状/その他ギフトボックス シェアする マイページ 最近見た商品