ペット1Lサービス箱

ペット1Lサービス箱 - ヤマニパッケージペット1Lサービス箱 - ヤマニパッケージ

調味料などの1Lペットボトルが入ります。縦入れ組底式。仕切無し。配送にも使えます。

種別ビール・飲料箱容量(L)1L内容量1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27687845K-11601091Lペットボトル2本2本
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27687854K-11611431Lペットボトル3本3本
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする