かぶせ箱 300mL・360mL×3本箱

かぶせ箱 300mL・360mL×3本箱 ヤマニパッケージ

300~360mL瓶3本用カブセ箱.。 58Φx206Hまではいります。ドレッシングなど小瓶のギフトに。

仕様フタ・身・仕切1 E段 種別ビール・飲料箱 質量(g)222 タイプ300~360mL瓶3本 寸法奥行208×正面幅197×深さ65(奥行は瓶の高さとなります。) 適合サイズ(mm)約60Φ×206H(適合瓶サイズ) 内容量1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27687888 K-1164
オープン
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする