和洋酒兼用1本 お値打ち宅配箱

和洋酒兼用1本 お値打ち宅配箱 ヤマニパッケージ

4合瓶細太~レギュラーワイン、ロングワイン、900mL.まで入る1本用宅配箱。 宅配サイズ80cm

種別宅配箱 質量(g)170 タイプレギュラーワイン1本 内寸(mm)114×114×345 内容量1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27688238 K-1285
オープン
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする