かぶせ箱 720mL×1本箱 黒

かぶせ箱 720mL×1本箱 黒 ヤマニパッケージ

4合瓶細、レギュラーワインx1本用カブセ箱。 黒いシートで高級感があります。 適応瓶 約80Φ×310Hまで。

仕様フタ・ミ・仕切 E段 種別日本酒・焼酎箱 質量(g)230 タイプレギュラーワイン1本 内容量1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27688299 K-1291
オープン
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする