曜日別特売

かぶせ箱 黒木目 720mL細・太

かぶせ箱 黒木目 720mL細・太 - ヤマニパッケージかぶせ箱 黒木目 720mL細・太 - ヤマニパッケージかぶせ箱 黒木目 720mL細・太 - ヤマニパッケージ

720mL細・太 900mL焼酎まで兼用カブセ箱 黒の木目柄で高級感UP。 調整パット付きで汎用性があります。 適応瓶 約88Φ×305Hまで

仕様E段種別日本酒・焼酎箱内容量1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
内寸(mm)
収納サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27688746K-1354300720~900mL1本307×100×88720mL細・太 900mL焼酎まで兼用1本用
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27688755K-1355365720~900mL2本307×192×88720mL細・太 900mL焼酎まで兼用2本用
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27688764K-1356465720~900mL3本307×280×88720mL細・太 900mL焼酎まで兼用3本用
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする