一升瓶5本 お値打ち宅配箱 手穴付

一升瓶5本 お値打ち宅配箱 手穴付 ヤマニパッケージ

1.8L×5本用宅配箱 手穴付きタイプ。宅配サイズ100cm

仕様ケース:W段 仕切・首止め・底パット:A段 種別宅配箱 質量(g)849 タイプ1.8L5本 内容量1ケース(20枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27688904 K-1374B
オープン
8,998
9,898 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする