ブラック&ゴールド 720mL×1本

ブラック&ゴールド 720mL×1本 ヤマニパッケージ ブラック&ゴールド 720mL×1本 ヤマニパッケージ

720mL×1本用ギフト箱 特別なお酒を包む様なフタ・身一体型のパッケージ。金の身箱は高級感があります。適応瓶 約88Φ×305Hまで。

仕様G段 種別日本酒・焼酎箱 質量(g)190 タイプ720mL1本 内容量1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27688913 K-1375
オープン
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする