和洋酒兼用9本 お値打ち宅配箱

和洋酒兼用9本 お値打ち宅配箱 ヤマニパッケージ

4合瓶細太~レギュラーワイン、ロングワイン、900mL.まで入る9本用宅配箱。 宅配サイズ100cm

仕様ケースA段 仕切B段 種別宅配箱 質量(g)650 タイプレギュラーワイン9本 内容量1ケース(25枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27688947 K-1378
オープン
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする