クラフトビール手提げ 4本

クラフトビール手提げ 4本 ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

瓶ビールや缶ビール4本用手提箱 人気クラフトビールのまとめ買いなどに。 底ワンタッチ式で組み立て簡単。

仕様G段 種別ビール・飲料箱 質量(g)56 内容量1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27688983 K-1382
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27688983
2021-11-02
用途:
クラフトビール販売の際
株式会社S-LINE 様 (建設業・工事業)

350mlだと良いのですが
500ml缶や330mlの瓶だと少し持ちづらいです。
でも持ち手も折り返しが付いていて手が痛くならない設計で素晴らしいと思います。
もう少しお安いと良いのですが、、、とても品質が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする