お楽しみ箱 和洋酒2本 赤

お楽しみ箱 和洋酒2本 赤 ヤマニパッケージ

ワイン~900mL.まではいります。新年やイベントのお楽しみ企画に。 底ワンタッチ式 首止め有り。 適応瓶 約90Φ×330Hまで。

仕様EF貼合 種別ワイン・洋酒箱 質量(g)169 タイプ900mL.2本 内容量1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27689218 K-1433
オープン
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする