かけ和紙シルバー175

かけ和紙シルバー175 ヤマニパッケージ

720mL用のかけ和紙。 銀のかけ和紙でお酒の高級感UP。 折りくせが付いている為作業がし易くなっています。

仕様特殊紙 種別酒関連資材 寸法(mm)175×175 シルバー 質量(g)3 タイプ720mL用 内容量1ケース(200枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27689918 K-1473
オープン
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする