曜日別特売

テーパースリムトーションビット

テーパースリムトーションビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)テーパースリムトーションビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)テーパースリムトーションビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)テーパースリムトーションビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)

インパクト対応型 高硬度鋼・磁石付
衝撃を吸収!
ネジ頭が見やすく、トーション効果で長寿命
適度なねじれで衝撃を吸収!

種類スリムトーション先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭
全10種類を絞り込む
全長(mm)
内容量
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27701276X2085-51パック(5本)855
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
27701285X2110-51パック(5本)1105
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
27701294X2-6S1セット65・85・110各2本6
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
27701328X2110-101パック(10本)11010
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
27701233X2065-21パック(2本)652
オープン
取扱い終了
27701249X2085-21パック(2本)852
オープン
取扱い終了
返品不可
27701258X2110-21パック(2本)1102
オープン
取扱い終了
27701267X2065-51パック(5本)655
オープン
取扱い終了
27701303X2065-101パック(10本)6510
オープン
取扱い終了
27701319X2085-101パック(10本)8510
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする