GAO チェーンソーオイル

GAO チェーンソーオイル - GA(グリーンエース)
(7件のレビュー)

潤滑油基油の精制度がかなり高く無色透明となっています。
オイルの飛散時など目立ちにくいのも特長です。

用途チェーンソー用(エンジン・電動チェーンソー共通)容量(L)4内容ISO VG 100(第4類第4石油危険等級III)容器仕様PEツギ口付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1個
注意
※メーカー説明書を確認の上、給油してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27702825No.504
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27702825
2024-12-06
用途: 薪作り
その他業種

Dyaで薪作りチェンソーオイルとしては少し柔らかいです冬季には良さそうです。

対象商品 : 27702825
2022-11-14
用途: 造園業なのでチェンソーオイルとして使用しています。
内野植木株式会社その他業種

このチェンソーオイル最近しりました。お値段が一番安いと思います。絶対おすすめのお品。

対象商品 : 27702825
2022-10-08
用途: チェーンソー作業のときおお
不動産業

オイルが透明なので服が汚れなくてとても良いです。コスパもいい

対象商品 : 27702825
2021-01-22
用途: 原木の伐採
ウイング久住農・林・水産業

何の問題もなく使用
給油の際、注ぎ口に付いている空気穴がもう少し大きくても良いかな

対象商品 : 27702825
2021-01-18
用途: 原木の伐採
ウイング久住農・林・水産業

何の問題もなく使用
給油の際、注ぎ口に付いている空気穴がもう少し大きくても良い

対象商品 : 27702825
2020-02-19
用途: 農機具の保守,点検用
農・林・水産業

機械にやさしく,安価な価格で助かります。お勧め商品です。

対象商品 : 27702825
2019-03-07
用途: こんなものがあるなんて
サービス業

伐採作業の時にどうしてもズボンを汚していたのですが、おかげでたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする