H&H
ボールコック(外ネジ)
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。
ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
検査圧力(MPa)
0.6エアー厚(6kgf/cm
2
)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27717909
#114
R1/8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
27717918
#115
R1/4
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
27717927
#116
R3/8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください