H&H
ワンタッチ継手 メスユニオン
工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。
継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状
メスユニオン
材質(本体)
PBT、ポリアセタール
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ねじ規格
インチサイズ
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0~1[10]
負圧性能(Pa)
1333.32(-750mmhg)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27718119
#510
4
Rc1/8
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
27718128
#511
4
Rc1/4
¥
465
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
27718137
#512
6
Rc1/8
¥
465
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
27718146
#513
6
Rc1/4
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
27718155
#514
8
Rc1/8
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
27718164
#515
8
Rc1/4
¥
520
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
27718539
#516
10
Rc1/4
¥
510
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
27718548
#517
10
Rc3/8
¥
520
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
27718557
#518
12
Rc1/4
¥
545
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
27718566
#519
12
Rc3/8
¥
580
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください