H&H
ワンタッチ継手 T型ユニオン
工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。
継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状
T型ユニオン
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0~1[10]
負圧性能(Pa)
1333.32(-750mmhg)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27718234
#530
4
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
27718243
#531
6
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
27718259
#532
8
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
27718618
#533
10
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
27718627
#534
12
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください