ワンタッチ継手 C型ユニオン

ワンタッチ継手 C型ユニオン - H&Hワンタッチ継手 C型ユニオン - H&Hワンタッチ継手 C型ユニオン - H&Hワンタッチ継手 C型ユニオン - H&Hワンタッチ継手 C型ユニオン - H&Hワンタッチ継手 C型ユニオン - H&H

工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。
継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。

形状C型ユニオン最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])30~50負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)内容量1個
全6種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
適合チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27718286#5614R1/82
オープン
739
813(税込)
翌日出荷
27718295#5624R1/42
オープン
779
857(税込)
翌日出荷
27718304#5646R1/84
オープン
799
879(税込)
当日出荷
27718313#5656R1/44
オープン
839
923(税込)
当日出荷
27718329#5678R1/85
オープン
839
923(税込)
当日出荷
27718338#5688R1/45
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする