EBM(江部松商事)
ピーラーグローブ
(1件のレビュー)
全長(mm)
270
材質
表面:塩化ビニール樹脂、裏面:綿
中指長(cm)
7.4
耐熱温度(℃)
60
手のひらまわり(cm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27737265
-
右手用
7803720
¥
600
取扱い終了
27737274
-
左手用
7803730
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください