EBM(江部松商事)
ジャカード
材質
本体:AS樹脂(SAN)、刃部:ステンレス、ハンドル:サーモプラスティックゴム、底:ポリプロピレン
外寸(mm)
130×65×H240
EBM品番
7690800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27743836
201204BGF2
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください