EBM(江部松商事)
陶磁器製 鮫皮おろし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
サイズ
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27743888
-
67
57
59
120
中
中
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27743897
-
58
48
50
100
小
小
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27743879
-
74
65
53
132
大
大
¥
5,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください