EBM(江部松商事)
ナイロン 万能トング ロック付
材質
本体:ステンレス、先端:ナイロン樹脂、ハンドル、ストッパー:シリコン
耐熱温度(℃)
先端:180、ハンドル、ストッパー:220
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27745979
KB-KE0118/BK
9インチ 黒
257
706300
¥
800
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
27745988
KB-KE0119/BK
12インチ 黒
335
706310
¥
1,000
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
27745997
KB-KE0118/RD
9インチ 赤
257
706500
¥
800
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
27746006
KB-KE0119/RD
12インチ 赤
335
706510
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください