EBM(江部松商事)
18-0 抗菌耐熱カラートング スリム
材質
樹脂部:66ナイロン(抗菌剤、ガラス繊維入)、金属部:18-0ステンレス
全長(mm)
300
サイズ
大
耐熱温度(℃)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27746024
-
大 ブラック 30cm
ブラック
3431150
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
27746033
-
大 レッド 30cm
レッド
3431160
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
27746049
-
大 イエロー 30cm
イエロー
3431170
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください