EBM(江部松商事)
ベーカリートング
全長(mm)
245
材質
金属部:ステンレス、樹脂部:ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27746216
GL-770
スノーホワイト
スノーホワイト
4256100
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
27746225
GL-770
ダークレッド
ダークレッド
4256200
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
27746234
GL-770
アイビーグリーン
アイビーグリーン
4256300
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
27746243
GL-770
コーヒーブラウン
コーヒーブラウン
4256400
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください