EBM(江部松商事)
フェイブル スマートトング(台紙付)
材質
本体:ステンレススチール
板厚(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
タイプ
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27746417
-
蝶 Chou
54×245
蝶
449000
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27746426
-
翠 Sui
54×245
翠
449010
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27746435
-
菜 Sai
31×250
菜
449020
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27746444
-
双 Sou
47×240
双
449030
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27746453
-
結 Yui
47×240
結
449040
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください