EBM(江部松商事)
フェイブル スマートトング ブラック(台紙付)
材質
本体:ステンレススチール、フッ素コーティング
板厚(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
タイプ
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27746469
-
蝶 Chou
54×245
蝶
449100
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
27746478
-
翠 Sui
54×245
翠
449110
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
27746487
-
菜 Sai
31×250
菜
449120
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください