EBM(江部松商事)
フェイブル スマートトング ミニ ブラック(台紙付)
材質
本体:ステンレススチール、フッ素コーティング
寸法(mm)
50×155
板厚(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
タイプ
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27746496
-
蝶 Chou
蝶
449220
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
27746505
-
翠 Sui
翠
449230
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください