EBM(江部松商事)
ゲフ 18-10 シーブ(ストレーナー)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種別
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27746855
Art.15503
-
Φ190
190
65
185
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27746864
Art.15504
本体:シリコンゴム、ハンドル部:ステンレス鋼
Φ230
230
80
185(※折りたたみ時:H20)
¥
7,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27746837
Art.15501
-
Φ120
120
45
155
¥
3,900
取扱い終了
27746846
Art.15502
-
Φ160
160
60
155
¥
4,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください