| 27746968 | - | Φ210×H75 | 細目 7寸(21cm) | 7寸(21cm) | Φ180 | 細目(24メッシュ) | | |
出荷予定:2026年6月上旬 |
| 27746977 | - | Φ240×H90 | 細目 8寸(24cm) | 8寸(24cm) | Φ205 | 細目(24メッシュ) | | |
|
| 27746986 | - | Φ300×H100 | 細目 尺(30cm) | 尺(30cm) | Φ255 | 細目(24メッシュ) | | ¥17,800 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 27746995 | - | Φ210×H75 | 荒目 7寸(21cm) | 7寸(21cm) | Φ180 | 荒目(20メッシュ) | | |
|
| 27747004 | - | Φ240×H90 | 荒目 8寸(24cm) | 8寸(24cm) | Φ205 | 荒目(20メッシュ) | | |
|
| 27747013 | - | Φ300×H100 | 荒目 尺(30cm) | 尺(30cm) | Φ255 | 荒目(20メッシュ) | | ¥17,800 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|