EBM(江部松商事)
ウロコ印 裏漉
材質
本体:18-0、アミ:18-8
種別
25cm
寸法(mm)
250×Φ245×H70
網目
30メッシュ
EBM品番
730100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27747659
L-0404
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください